Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Heftf Ø14mm Kst kleb 25x19mm Mit Textfeld WML14(25X19)A4YE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C832E80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ge Heftf Ø14mm Kst kleb 25x19mm Mit Textfeld WML14(25X19)A4YE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
14 - 14 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
19 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
14 - 14 mm
Länge:
25 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 8,36*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,8607*
€ 8,6607*
10
€ 5,46*
ab € 6,886*
€ 8,686*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,98353*
€ 8,79353*
10
Frei Haus
ab € 7,197*
€ 9,037*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 8,79353*
€ 10,4643
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,61353*
€ 10,2501
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,26353*
€ 9,8336
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,94353*
€ 9,4528
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 6,98353*
€ 8,3104
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,98353* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 87,9353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.