Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofen EB sw A+ Klapptür pyrolyt 71l Heißluft TA5PB501AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofen EB sw A+ Klapptür pyrolyt 71l Heißluft TA5PB501AB
Artikel-Nr.:
     262-C822J87
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944035006
EAN/GTIN:
     7333394055657
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
einbaubackofen aeg
Backofen EB sw A+ Klapptür pyrolyt 71l Heißluft TA5PB501AB
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
16 A A
Backofen Ausführung:
Klapptür | Schwenktür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
559 mm mm
Elektroanschlusswert:
3500 W
Energieart:
Strom
Energieeffizienzindex (EEI):
81.2
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.09 kWh
Frequenz:
50/60 Hz
Grundfarbe:
schwarz
Größe:
groß (65 l und größer)
Heißluft:
ja
Höhe:
594 mm mm
Mit Grill:
ja
Multifunktionsbetrieb:
ja
Nettovolumen:
71 l
Netzwerkfähig:
ja
Nischenbreite:
560 - 560 mm mm
Nischenhöhe:
578 - 590 mm mm
Nischentiefe:
550 mm mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
546 mm mm
Zeitfunktionen:
stufenlos
Weitere Suchbegriffe: backofen, Ofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 487,84*
€ 580,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 497,04*
€ 593,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,19*
€ 690,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,41*
€ 688,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,11*
€ 665,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,60*
€ 637,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,84*
€ 580,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.