|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C798I16 Herst.-Nr.: 20010036 EAN/GTIN: 4021121492006 |
| |
|
|  |  |
 | Satellitenantenne Alu 80cm anth m.Masth Multifeed offset ST m.Systemh CAS80GROHNELOGO Weitere Informationen:  |  | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 80 cm cm | Farbe: | anthrazit | Mit Masthalterung: | ja | Mit Systemhalterung: | ja | Multifeedtauglich: | ja | Schutzart (IP): | IP68 | Tragarm komplett vormontiert: | ja | Werkstoff der Halterung: | Stahl | Werkstoff des Spiegels: | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantenne, Antenne, Empfänger, Flachantenne, Offset-Antenne, Offset-Parabolantenne, Parabolreflektor, SAT-Anlage, Satellitenanlage, Satellitenantenne, Satelliten-Empfangsanlage, Satellitenschüssel, SAT-Flachantenne, Schüssel, Spiegel, Symmetrische Parabolantenne |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 190,77* | € 227,80* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 69,00* | ab € 193,78* | € 230,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 197,61* | € 233,84* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 201,12* | € 237,51* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 202,59* | € 239,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|