Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP54 WAB 165x72x35mm gr Kst WandDecke hfr B602/2WABDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C793B28
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00576341
EAN/GTIN:
     4010105576344
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP54 WAB 165x72x35mm gr Kst WandDecke hfr B602/2WABDO
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
2
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bestückung:
ohne
Breite:
72 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
165 mm
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip54, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
150
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 6,84*
22 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 6,90*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,80*
€ 8,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 1.026,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.