Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset si ST WANDHALTERLCD-MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe 39960 TV-Halterung Stahl
Grothe 39960 TV-Halterung Stahl
Artikel-Nr.:
     262-C776A15
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39960
EAN/GTIN:
     4011459399603
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Befestigungsset si ST WANDHALTERLCD-MONITOR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,80*
€ 70,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,48*
€ 73,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,27*
€ 75,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,01*
€ 76,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,77*
€ 77,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.