Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 39960 TV-Halterung Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 39960 TV-Halterung Stahl
Grothe 39960 TV-Halterung Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36666117
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
für LCD-Bildschirme - VESA Standard 100 x 100 - VESA Standard 75 x 75 - max. Traglast 15 kg
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe (max)
115 mm
Höhe
130 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,100 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.