Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss autark 9Pers 1Tür Standalone 492-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Assa Abloy 492-08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Drinnen Rechtshändig
Assa Abloy 492-08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Drinnen Rechtshändig
Assa Abloy 492-08---11---7 Türgriff Hebel tastenlose Eingabe Drinnen Rechtshändig
Artikel-Nr.:
     262-C774I85
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     492-08---11---7
EAN/GTIN:
     4042203418141
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Codeschloss autark 9Pers 1Tür Standalone 492-08
Weitere Informationen:
Ausführung:
Registrierungsgerät
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Breite:
48 mm
Farbe:
grau
Höhe:
254 mm
Leseverfahren:
Code
Max. Anzahl der Personen:
9
Max. Anzahl der Türen:
1
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP30
Signalausgabe:
Lichtsignal
Standalone:
ja
Tiefe:
12 mm
VdS-Klasse:
ohne
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, tür-schnalle effeff, drückerlochteil, Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 118,93*
€ 146,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,43*
€ 146,82*
€ 5,46*
ab € 119,59*
€ 148,01*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 123,29*
€ 152,03*
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 154,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.