Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C773C91 Herst.-Nr.: 2CDH781001R2502 EAN/GTIN: 4016779838887 |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter E 3p REG 50A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:3 IP40 S751/3DR-E50 Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | E | Baugröße nach DIN 43880: | 3 | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V V | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | 6 kV kV | Bemessungsstrom: | 50 A A | Frequenz: | 50 Hz Hz | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sh schalter abb, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,54* | € 102,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 84,42* | € 102,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,54* | € 104,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,27* | € 106,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,78* | € 125,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|