Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Sensor KNX CD UP lgr glz CO2CD2178LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor lg CO2 CD 2178
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor lg CO2 CD 2178
Artikel-Nr.:
     262-C773A18
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CO2CD2178LG
EAN/GTIN:
     4011377084049
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor
CO2-Sensor KNX CD UP lgr glz CO2CD2178LG
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
CO2-Sensor
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau | lichtgrau
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, Luftfeuchtesensor, eib co2-sensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 235,02*
€ 259,21*
1
Frei Haus
ab € 234,18*
€ 277,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 235,96*
€ 278,22*
1
Frei Haus
ab € 237,54*
€ 280,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 256,64*
€ 302,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,18*
€ 335,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
BTS01
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.