Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f polws sam Q.3 BSF Kst f.GEB-K samt vert Unterputzmontage 10526099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt
Berker Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt
Artikel-Nr.:
     262-C772F91
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10526099
EAN/GTIN:
     4011334357957
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 2f polws sam Q.3 BSF Kst f.GEB-K samt vert Unterputzmontage 10526099
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt | samt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.75 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
59.3 mm
Einbauhöhe:
59.3 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
151.5 mm
Montagerichtung:
vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Tiefe:
9.9 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen polarweiß, 2fach rahmen, abdeckung hager berker, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 10,04*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 11,10*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 12,10*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,95*
€ 12,79*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.