Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt
Berker Rahmen 2fach mit Beschriftungsfeld senkrecht Q.3 polarweiß, samt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98282338
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10526099
EAN/GTIN:
     4011334357957
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze, auch geeignet für Kabelkanäle. Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.3
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.