Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ATV212 380-480V E3ph A3ph 200Hz 5060Hz IP21 5%F 0%V ATV212HD37N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV212, 37kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21
Frequenzumrichter ATV212, 37kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21
Frequenzumrichter ATV212, 37kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21
Artikel-Nr.:
     262-C769D79
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ATV212HD37N4
EAN/GTIN:
     3606480322563
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 37kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Frequenzumrichter ATV212 380-480V E3ph A3ph 200Hz 5060Hz IP21 5%F 0%V ATV212HD37N4
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Art des Umrichters:
I-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
240 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
550 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
200 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
79 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP21
Tiefe:
244 mm mm
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.345,50*
€ 2.434,16*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.352,87*
€ 2.435,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.355,89*
€ 2.438,16*
Frei Haus
ab € 2.375,46*
€ 2.458,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.498,22*
€ 3.598,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.598,60*
€ 4.282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.578,22*
€ 4.258,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.521,52*
€ 4.190,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.498,22*
€ 4.162,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.