Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD-Card 2GB Serie 758 16sek 758-879/000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD-Card 2GB Serie 758 16sek 758-879/000-001
Artikel-Nr.:
     262-C761J63
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     758-879/000-001
EAN/GTIN:
     4050821007616
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card
SD-Card 2GB Serie 758 16sek 758-879/000-001
Weitere Informationen:
Ausführung:
SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
22 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
16 MB
Speicherkapazität:
2 GB MB
Weitere Suchbegriffe: Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-Rohling, CD-Rom, CD-RW, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini Disc, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, MiniDisc, Mini-Disk, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, Speichermedium digital, Zip-Diskette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,02908*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06908*
€ 152,40221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18908*
€ 150,16501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,36908*
€ 134,90921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,88908*
€ 130,76801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,02908*
€ 117,84461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.