Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 10,4mm 2006-931/1099-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-931/1099-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 2006-931/1099-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     262-C761H37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-931/1099-542
EAN/GTIN:
     4045454821111
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Komponentenstecker
Komponentenstecker Reihenklemmen
Stecker
Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 10,4mm 2006-931/1099-542
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
10.4 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Trennstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,84*
€ 5,76*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,1531*
€ 6,1131*
25
Frei Haus
ab € 5,4756*
€ 6,4956*
25
Frei Haus
ab € 5,7412*
€ 6,7512*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,61357*
€ 7,74357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,74357*
€ 9,21485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72357*
€ 9,19105
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,41357*
€ 8,82215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,18357*
€ 8,54845
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,61357*
€ 7,87015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 193,58925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5615
ab € 2,092*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5616
ab € 9,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5617
ab € 9,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5618
ab € 9,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5619
ab € 9,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1664
ab € 2,3064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.