Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstecker Einsatz x 1 ,grau 2006-931/1099-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-931/1099-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 2006-931/1099-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     6012-30852009
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-931/1099-542
EAN/GTIN:
     4045454821111
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Stecker

Sicherungsstecker Einsatz x 1 ,grau 2006-931/1099-542

Sicherungsstecker
mit Lasche
für G-Sicherungseinsatz "
x 1 "

mit Leuchtanzeige
30 - 65 V
10,4 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10,4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,74*
€ 5,60*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,1631*
€ 6,0931*
25
Frei Haus
ab € 5,4956*
€ 6,4756*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,7412*
€ 6,7312*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,7374*
€ 6,7574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7312*
€ 8,01013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6712*
€ 7,93873
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,3712*
€ 7,58173
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,2312*
€ 7,41513
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,7412*
€ 6,83203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 168,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5615
ab € 2,092*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5616
ab € 9,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5617
ab € 9,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5618
ab € 9,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
794-5619
ab € 9,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1664
ab € 2,3064*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.