Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 7,4mm 2006-911/1000-541


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 2006-911/1000-541 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Wago 2006-911/1000-541 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Artikel-Nr.:
     262-C761H25
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-911/1000-541
EAN/GTIN:
     4045454820862
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Komponentenstecker
Komponentenstecker Reihenklemmen
Stecker
Bauelementestecker gr Serie 2006 steckb 7,4mm 2006-911/1000-541
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite/Rastermaß:
7.4 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Trennstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 136,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 123,72*
€ 146,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 126,28375*
€ 149,46375*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 159,02*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 161,9605*
€ 189,7005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,7005*
€ 225,7436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,0605*
€ 224,982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,7405*
€ 217,4612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,8005*
€ 210,3926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,9605*
€ 192,733
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,47842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-503
ab € 10,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.