Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsstecker 5x20mm,grau 2006-911/1000-541


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 2006-911/1000-541 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Wago 2006-911/1000-541 Schaltkastenzubehör Sicherungsstecker
Artikel-Nr.:
     3517A-60852084
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-911/1000-541
EAN/GTIN:
     4045454820862
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Stecker

Sicherungsstecker 5x20mm,grau 2006-911/1000-541

Sicherungsstecker
mit Lasche
für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
mit Leuchtanzeige
12 - 30 V
7,4 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
7,4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,47*
€ 130,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 118,29*
€ 142,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 126,30375*
€ 151,15375*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 160,60*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 166,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,60*
€ 191,114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,08*
€ 188,1152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,54*
€ 179,1426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,85*
€ 174,7515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,47*
€ 160,0193
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,3788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-503
ab € 9,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.