Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 10,4mm 2002-880/1000-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-880/1000-541 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-880/1000-541 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-C761G97
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-541
EAN/GTIN:
     4045454913939
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 10,4mm 2002-880/1000-541
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
10.4 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,01*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,46805*
€ 6,34805*
50
Frei Haus
ab € 5,8118*
€ 6,7618*
50
Frei Haus
ab € 5,9198*
€ 6,8298*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,99951*
€ 8,05951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,05951*
€ 9,59082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88951*
€ 9,38852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,68951*
€ 9,15052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,47951*
€ 8,90062
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,99951*
€ 8,32942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 402,9755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1401
ab € 0,641*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1201
ab € 0,4791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.