Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker 2-polig,LED rot,grau 2002-880/1000-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-880/1000-541 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-880/1000-541 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-40852992
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-880/1000-541
EAN/GTIN:
     4045454913939
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Bauelementestecker 2-polig,LED rot,grau 2002-880/1000-541

Bauelementestecker
2-polig
LED rot
10,4 mm breit
Betriebstemperatur 85 °C max.
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10,4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Stecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 5,93*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,46805*
€ 6,28805*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,8618*
€ 6,7018*
50
Frei Haus
ab € 5,8998*
€ 6,7598*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 6,0991*
€ 6,9891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,7018*
€ 7,97514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,6318*
€ 7,89184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,4418*
€ 7,66574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,2918*
€ 7,48724
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,8618*
€ 6,97554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 335,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1401
ab € 0,641*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1201
ab € 0,4791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.