Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-800/1000-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-800/1000-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 2002-800/1000-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     262-C761G92
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-800/1000-542
EAN/GTIN:
     4045454913915
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-800/1000-542
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5.2 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 5,95*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,2407*
€ 5,9807*
100
Frei Haus
ab € 5,5681*
€ 6,3481*
100
Frei Haus
ab € 5,6535*
€ 6,4135*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 6,7129*
€ 7,5429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,5429*
€ 8,97605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,4829*
€ 8,90465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,2429*
€ 8,61905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,0329*
€ 8,36915
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,7129*
€ 7,98835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 754,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1662
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1961
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.