Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker 1-polig,grau 2002-800/1000-542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-800/1000-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 2002-800/1000-542 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     3517A-80852997
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-800/1000-542
EAN/GTIN:
     4045454913915
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Bauelementestecker 1-polig,grau 2002-800/1000-542

Bauelementestecker
für Basisklemmen
1-polig
LED rot
5,2 mm breit
Betriebstemperatur 85 °C max.
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 5,85*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,2507*
€ 5,9007*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,5981*
€ 6,2781*
100
Frei Haus
ab € 5,6035*
€ 6,3335*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,8137*
€ 6,5537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,2781*
€ 7,47094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,2281*
€ 7,41144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,0281*
€ 7,17344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,8681*
€ 6,98304
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,5981*
€ 6,66174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 627,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1662
ab € 1,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1961
ab € 1,3934*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2202-1761
ab € 91,9785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.