Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-800/1000-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-800/1000-410 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-800/1000-410 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-C761G89
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-800/1000-410
EAN/GTIN:
     4050821141143
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Bauelementestecker gr Serie 2002 steckb 5,2mm 2002-800/1000-410
Weitere Informationen:
Breite/Rastermaß:
5.2 mm mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Bauelementestecker, Komponentenstecker, Komponentenstecker Reihenklemmen, Stecker, Trennstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,49*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,28525*
€ 3,52525*
100
Frei Haus
ab € 3,4966*
€ 3,7566*
100
Frei Haus
ab € 3,5213*
€ 3,7913*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,17832*
€ 4,50832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,50832*
€ 5,3649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,48832*
€ 5,3411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,36832*
€ 5,1983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,30832*
€ 5,1269
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,17832*
€ 4,9722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 450,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1861
ab € 1,6904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1662
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1961
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.