Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 6p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-406/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-406/020-000 Schaltkastenzubehör Jumper bar
Wago 2000-406/020-000 Schaltkastenzubehör Jumper bar
Artikel-Nr.:
     262-C761G24
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-406/020-000
EAN/GTIN:
     4055143695787
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 6p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-406/020-000
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
14 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9648*
€ 1,1948*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86875*
€ 1,26875*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9244*
€ 1,3444*
24 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0018*
€ 1,4518*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,1064*
€ 1,5964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5964*
€ 1,89972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4364*
€ 1,70932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3664*
€ 1,62602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2964*
€ 1,54272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1064*
€ 1,31662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.