Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieckbrücker, isoliert 1-2 3-4 5-6,lgr 2000-406/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-406/020-000 Schaltkastenzubehör Jumper bar
Wago 2000-406/020-000 Schaltkastenzubehör Jumper bar
Artikel-Nr.:
     3517I-40852669
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-406/020-000
EAN/GTIN:
     4055143695787
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Dreieckbrücker, isoliert 1-2 3-4 5-6,lgr 2000-406/020-000

Dreieckbrücker
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9648*
€ 1,2048*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86875*
€ 1,25875*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9244*
€ 1,3344*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0018*
€ 1,4518*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0088*
€ 1,4588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3344*
€ 1,58794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2144*
€ 1,44514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1544*
€ 1,37374
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0944*
€ 1,30234
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9244*
€ 1,10004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.