Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 90x170mm UT Alu alu anodelox GA-AT90170EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück asymmetrisch 90x170x500 Aluminium eloxiert
T-Stück asymmetrisch 90x170x500 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     262-C757E93
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279563
EAN/GTIN:
     4012195769316
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück GEB-K 90x170mm UT Alu alu anodelox GA-AT90170EL
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,36*
€ 125,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,93*
€ 125,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,88*
€ 130,17*
Frei Haus
ab € 104,89*
€ 130,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,33*
€ 137,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.