| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C757E79 Herst.-Nr.: 6279463 EAN/GTIN: 4012195768968 |
| |
|
| | |
| T-Stück GEB-K 70x170mm UT Alu alu anodelox GA-AT70170EL Weitere Informationen: | | Anzahl der Oberteile: | 1 | Ausführung: | Unterteil | Breite: | 170 mm | Einsatztemperatur: | -25 - 60 °C | Farbe: | Aluminium | Halogenfrei: | ja | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Oberflächenschutz: | anodisiert/eloxiert | Oberteilbreite 1: | 80 mm mm | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 70 mm mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 85,64* | € 102,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 86,08* | € 109,55* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,62* | € 113,17* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 92,77* | € 116,98* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 101,84* | € 128,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|