Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C757E65 Herst.-Nr.: 6279363 EAN/GTIN: 4012195768609 |
| |
|
| | |
| T-Stück GEB-K 70x130mm UT Alu alu anodelox GA-ST70130EL Weitere Informationen: | | Anzahl der Oberteile: | 1 | Ausführung: | Unterteil | Breite: | 130 mm | Einsatztemperatur: | -25 - 60 °C | Farbe: | Aluminium | Halogenfrei: | ja | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Oberflächenschutz: | anodisiert/eloxiert | Oberteilbreite 1: | 80 mm mm | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP30 | Symmetrisch: | ja | Tiefe: | 70 mm mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 69,28* | € 89,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,98* | € 89,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,09* | € 92,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,46* | € 92,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,67* | € 95,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|