Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG9 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung V-TECPG9+LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG9 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG9 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG9 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C757D29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024657
EAN/GTIN:
     4012195861041
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung PG9 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung V-TECPG9+LGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5 - 8 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
21 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, obo pa gegenmutter pg 9, gegenmutter, gegenmutter pg9, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,56476*
€ 0,75476*
50
€ 5,46*
ab € 0,6134*
€ 0,8134*
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,6209*
€ 0,8209*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,65*
€ 0,86*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,71802*
€ 0,94802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94802*
€ 1,12814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90802*
€ 1,08054
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85802*
€ 1,02104
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71802*
€ 0,85444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.