Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 V-TEC VM PA gr unbeh Polyamid (PA) 12mm IP68 ger V-TECVM63+LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M63 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M63 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M63 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C757D27
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung m63 polyamid obo
Kabelverschraubung M63 V-TEC VM PA gr unbeh Polyamid (PA) 12mm IP68 ger V-TECVM63+LGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 - 48 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m63, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,12557*
€ 6,04557*
5
€ 5,46*
ab € 4,498*
€ 6,348*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,514*
€ 6,364*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 4,72*
€ 6,65*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,27629*
€ 7,33629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,33629*
€ 8,73019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97629*
€ 8,30179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54629*
€ 7,79009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12629*
€ 7,29029
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27629*
€ 6,27879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,68145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.