Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 V-TEC VM PA gr unbeh Polyamid (PA) 10mm IP68 ger V-TECVM25+LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C757D23
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022768
EAN/GTIN:
     4012195860952
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pa m25
Kabelverschraubung M25 V-TEC VM PA gr unbeh Polyamid (PA) 10mm IP68 ger V-TECVM25+LGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, gegenmutter, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,79921*
€ 1,15921*
1 Tag
100
25
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,24*
25
€ 5,46*
ab € 0,8688*
€ 1,2488*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,8794*
€ 1,2594*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,01833*
€ 1,45833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,45833*
€ 1,73541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32833*
€ 1,58071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26833*
€ 1,50931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20833*
€ 1,43791
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01833*
€ 1,21181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,45825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.