Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 V-TEC VM PA gr unbeh 8mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVM12+LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C757D20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022762
EAN/GTIN:
     4012195860921
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Kabelverschraubung M12 V-TEC VM PA gr unbeh 8mm Polyamid (PA) IP68 ger V-TECVM12+LGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m12, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,3994*
€ 0,5694*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4007*
€ 0,5707*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4397*
€ 0,6197*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,62*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,46784*
€ 0,65784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,65784*
€ 0,78283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62784*
€ 0,74713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54784*
€ 0,65193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53784*
€ 0,64003
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46784*
€ 0,55673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.