Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14s 3,5W 2700K 375lm F opal ws 140° AC Ø30x500mm 220-240V LED3.5W500MMS14SWWND1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Philips LEDtube, Netzstrom, S14S
Artikel-Nr.:
     262-C749J07
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26358100
EAN/GTIN:
     8719514263581
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
LED Linienform
LED-Linienlampe S14s 3,5W 2700K 375lm F opal ws 140° AC Ø30x500mm 220-240V LED3.5W500MMS14SWWND1CT/4
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
140 - 140 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
375 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0988
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.12
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
375 - 375 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
500 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
S14s
Spannungsart:
AC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,21*
€ 13,21*
11 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 13,71*
1
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 14,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,39*
2 Tage
9
1
€ 7,50*
ab € 11,22*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26356700
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.