Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampen in Röhrenform LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampen in Röhrenform LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
LED-Lampen in Röhrenform LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514263581_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26358100
EAN/GTIN:
     8719514263581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
LED Linienform

LED-Lampen in Röhrenform LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

"Philinea" oder "Linestra" sind die wohl ältesten und bekanntesten Bezeichnungen für Linienlampen mit  S14S-Sockeln. Anders als die konventionellen Vorgänger mit Glühfaden bieten "PhilineaLED"-Linienlampen eine lange Nutzlebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit
warmweißer Farbtemperatur ist diese Röhre die optimale, langlebige Alternative für z.B. Spiegelleuchten 300mm/500mm mit S14S-Fassungen.

Technische Daten:

  • Sockel: S14S
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 3,5
  • Durchmesser [mm]: 30
  • Länge [mm]: 499
  • Lichtstrom [lm]: 375
  • Ausstrahlwinkel [°]: 140
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 30000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 32-32
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
  • Ersetzt Glühlampe [W]: 60
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 14,02*
1
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,02*
1
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 15,30*
Lager 2338
9
1
€ 7,50*
ab € 11,21*
€ 15,64*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26356700
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.