Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze Eca LIYV 1 rt SP100 Kl.5 = feindrähtig LIYV1,0RT


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C736H60
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     2736760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
PVC-Schaltlitze Eca LIYV 1 rt SP100 Kl.5 = feindrähtig LIYV1,0RT
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
rot
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U0:
500 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28248*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,49248*
€ 0,58605
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,41248*
€ 0,49085
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,39248*
€ 0,46705
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,36248*
€ 0,43135
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,34248*
€ 0,40755
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28248*
€ 0,33615
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.