Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 10-35qmm gnge 1Etage PEN-Funktion möglich KXB35E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KXB35E Elektrogehäusezubehör
Hager KXB35E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719I09
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXB35E
EAN/GTIN:
     3250613941963
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme 10-35qmm gnge 1Etage PEN-Funktion möglich KXB35E
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 - 35 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
54 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
51.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
51.5 mm
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen hager, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 8,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 9,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,02*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 10,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,19*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,12*
Zubehör
Hager
KWL003
ab € 34,36*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.