Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KXB35E Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KXB35E Elektrogehäusezubehör
Hager KXB35E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70378152
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXB35E
EAN/GTIN:
     3250613941963
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Lieferumfang
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 87,19*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 34,12*
Zubehör
Hager
KWL003
ab € 34,36*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.