Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f uws glz Niloe Kst f.GEB-K ultraweiß Unterputzmontage LEGRAND665003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 665003 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Legrand 665003 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C717J64
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     665003
EAN/GTIN:
     3245066650036
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 3f uws glz Niloe Kst f.GEB-K ultraweiß Unterputzmontage LEGRAND665003
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
228 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
10 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 3-fach weiss, abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,62*
3 Tage
66
1
€ 5,80*
ab € 3,47*
€ 5,34*
1 Tag
79
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,35*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,67*
€ 5,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.