Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul uws 1W U Niloe IP2X glz ultraweiß UP LEGRAND664705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Niloe Taster Wechsel 6A ohne 664705 Spreizkrallen ultraweiß 664705
LEGR Niloe Taster Wechsel 6A ohne 664705 Spreizkrallen ultraweiß 664705
Artikel-Nr.:
     262-C717J27
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     664705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wipptaster-Modul uws 1W U Niloe IP2X glz ultraweiß UP LEGRAND664705
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
6 A
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK04
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, legrand dimmer, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,13*
2 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,49*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,21*
€ 8,88*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 11,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.