Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul uws 2W U Niloe IP2X glz ultraweiß UP LEGRAND664508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Niloe Doppelwechseltaster 6A 664508 mit Spreizkrallen ultraweiß 664508
LEGR Niloe Doppelwechseltaster 6A 664508 mit Spreizkrallen ultraweiß 664508
Artikel-Nr.:
     262-C717J14
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     664508
EAN/GTIN:
     3245066645087
Suchbegriffe:
Dimmer
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Wipptaster-Modul uws 2W U Niloe IP2X glz ultraweiß UP LEGRAND664508
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
6 A
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Gerätebreite:
75.8 mm
Gerätehöhe:
75.8 mm
Gerätetiefe:
34 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfestigkeit:
IK04
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, legrand dimmer, doppeltaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 16,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,56*
€ 19,52*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,31*
€ 20,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 27,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.