Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C715B15 Herst.-Nr.: EHGZ EAN/GTIN: 5012774481942 |
| |
|
| | |
| Verbinder Kabeltrag ST Schraubverb 250mm 150-1000x150mm Geeignet für Kabelleiter LEGRANDEHGZ Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Geeignet für Gitterrinnendraht: | 0 - 0 mm | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 150 - 1000 mm mm | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 150 - 150 mm mm | Länge: | 250 mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbinder Kabelleiter, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, legrand kabelrinne, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,05* | € 87,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,73* | € 92,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 94,74* | € 119,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|