Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandStielausleger 200-450x162mm 450mm f.Funktionserh ST LEGRAND8060645


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 8060645 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 8060645 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-C714H24
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8060645
EAN/GTIN:
     8714161183756
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Hängestielausleger
WandStielausleger 200-450x162mm 450mm f.Funktionserh ST LEGRAND8060645
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
37 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 - 450 mm
Höhe:
162 mm mm
Länge:
450 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Stielausleger, Wandausleger, legrand wandausleger, wandausleger, kabelbahn verzinkt, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,91*
€ 32,55*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,09*
€ 32,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,37*
€ 35,66*
€ 3,90*
ab € 27,20*
€ 36,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,06*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.