Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 1200N 24V DC Aufb rnd Alu f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 83012IGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830IGB 1200N Boden 24V 83012IGB----F90
Magnet 830IGB 1200N Boden 24V 83012IGB----F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C712C43
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     83012IGB----F90
EAN/GTIN:
     4042203425002
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Türhaftmagnet 1200N 24V DC Aufb rnd Alu f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 83012IGB
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Betriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite:
126 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Haftkraft:
1200 - 1200 N N
Höhe:
110 mm
Leistungsaufnahme:
2.52 W
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet effeff, haft magnet, Aufhaltung, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 160,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,61*
€ 161,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,07*
€ 164,96*
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 166,28*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,82*
€ 166,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.