| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C712C13 Herst.-Nr.: 83012IGBU---F90 EAN/GTIN: 4042203425019 |
| |
|
| | |
| Türhaftmagnet 1200N 24V DC Aufb rnd Alu f.Wandmont Geeignet für Bodenmontage 83012IGBU Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Betriebsspannung: | 24 - 24 V V | Breite: | 126 mm | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Haftkraft: | 1200 - 1200 N N | Höhe: | 110 mm | Leistungsaufnahme: | 2.52 W | Montageart: | Aufbau | Spannungsart: | DC | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,94* | € 167,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,00* | € 167,81* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 145,83* | € 171,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,33* | € 172,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,32* | € 172,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|