Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber 2,4V 1,5Ah 0,5kg 4,4Nm 0,3-4,4Nm SF-ASD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212532 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Phoenix Contact 1212532 Elektroschrauber/Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     262-C711A50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212532
EAN/GTIN:
     4046356589673
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Akku-Schrauber 2,4V 1,5Ah 0,5kg 4,4Nm 0,3-4,4Nm SF-ASD21
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
1.5 Ah Ah
Breite:
44 mm
Drehmomenteinstellung:
0.3 - 4.4 Nm. Nm
Gewicht mit Akkupack:
0.5 kg kg
Höhe:
165 mm
Länge:
277 mm
Max. Drehmoment:
4.4 Nm. Nm
Nennspannung:
2.4 V V
Weitere Suchbegriffe: Knickschrauber, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, mini-akkuschrauber, Akku-Schrauber, Schrauber, Schrauber (Akku)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,32*
€ 277,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 242,39*
€ 278,15*
Frei Haus
ab € 242,39*
€ 280,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,31*
€ 281,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 249,46*
€ 286,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212535
ab € 163,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212570
ab € 3,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1212648
ab € 3,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212649
ab € 3,782*
Zubehör
Phoenix Contact
1212651
ab € 3,772*
Zubehör
Phoenix
1212590
ab € 16,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212569
ab € 4,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212581
ab € 2,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212584
ab € 4,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1212479
ab € 4,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212596
ab € 4,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212603
ab € 4,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212604
ab € 4,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212566
ab € 3,382*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.