Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1212648 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212648 Handschraubendreher
Phoenix Contact 1212648 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     3517I-16264021
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212648
EAN/GTIN:
     4046356662765
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 4mm
Schraub-Bit, Sechskant, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: Hex 4 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.83 g
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
5
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,772*
€ 5,292*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,32*
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,90*
€ 5,46*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,96*
€ 5,57*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,292*
€ 6,29748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,032*
€ 5,98808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,842*
€ 5,76198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,612*
€ 5,48828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,772*
€ 4,48868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.