Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld RiLine ST IP40 SV9346.460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C703C73
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9346460
EAN/GTIN:
     4028177660519
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
NH-Reiterelement
Rack Zubehör
Abdeckung Verteilerfeld RiLine ST IP40 SV9346.460
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Breite:
0 mm mm
Höhe:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilerfeld Abdeckung, rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,30*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,31*
3 Tage
16
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.