Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 40W E27 si Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 692035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte 40W E27 si Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Pollerleuchte 40W E27 si Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Artikel-Nr.:
     262-C677D16
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     692035
EAN/GTIN:
     4007235920352
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung
Pollerleuchte 40W E27 si Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 692035
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
Silber
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 412,38*
€ 412,38*
Frei Haus
ab € 366,11*
€ 418,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,07*
€ 418,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 368,74*
€ 420,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 419,47*
€ 476,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,44*
€ 566,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,24*
€ 564,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,00*
€ 542,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.