Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte eds E27 20W 692035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte eds E27 20W 692035
Pollerleuchte eds E27 20W 692035
Artikel-Nr.:
     3517I-21056399
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692035
EAN/GTIN:
     4007235920352
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung für Leuchtmittel

Pollerleuchte eds E27 20W 692035

Albert-Pollerleuchte 692035 aus Edelstahl mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 100 x 100 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 369,25*
€ 369,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,48*
€ 382,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 330,45*
€ 382,64*
Frei Haus
ab € 333,66*
€ 385,91*
€ 8,50*
ab € 331,91*
€ 386,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,93*
€ 448,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 58,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.