Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Metall al Gira 3Steckd Energiesäule Mit Beleuchtung IP44 134226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule Metall al Gira 3Steckd Energiesäule Mit Beleuchtung IP44
Steckdosensäule Metall al Gira 3Steckd Energiesäule Mit Beleuchtung IP44
Artikel-Nr.:
     262-C677A32
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     134226
EAN/GTIN:
     4010337342267
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
gira energiesäule alu
steckdosensäule gira
Steckdosensäule Metall al Gira 3Steckd Energiesäule Mit Beleuchtung IP44 134226
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
0
Anzahl der Steckdosen:
3
Breite:
142 mm mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
769 mm mm
Mit Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
75 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: steckdosensäule, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 515,32*
€ 601,29*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 519,04*
€ 607,23*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 521,76*
€ 609,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,97*
€ 625,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 562,70*
€ 653,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,29*
€ 715,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,68*
€ 699,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,02*
€ 662,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,36*
€ 644,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,32*
€ 613,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
134228
ab € 483,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.