Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe 25W PURITEC G13 Stab Ø26mm 438mm 18099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entkeimungslampe 25W PURITEC G13 Stab Ø26mm 438mm 18099
Artikel-Nr.:
     262-C651J35
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     18099
EAN/GTIN:
     4034451180994
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Entkeimungslampe 25W PURITEC G13 Stab Ø26mm 438mm 18099
Weitere Informationen:
Anwendung:
Entkeimung
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Farbtemperatur:
0 K K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
25 W W
Lichtstrom:
0 lm lm
Länge:
438 mm
Rohrdurchmesser:
26 mm
Sockel:
G13
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, entkeimungslampe osram, desinfektionslampe, entkeimungslampe g13, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 10,50*
1
€ 5,46*
ab € 8,47*
€ 12,40*
1
€ 3,90*
ab € 9,60*
€ 14,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.